代表画像

ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72143228 品番4D-18HP
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2346 材質構造用鋼 全長(mm)37 差込角(mm)12.7 対辺(mm)18 対辺寸法(mm)18
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする