代表画像

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72143255 品番750MHHP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
売れ筋サイズ(二面幅8mm〜27mm)のソケットを13個揃えています。

用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。 トラスコ品番105-8164 セット内容メタルケース 材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール、トレー:樹脂 差込角(mm)12.7 ハンドル内容ラチェットハンドル(RH40K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321)、ユニバーサルジョイント(308)、クロスバー(110) ソケット内容(mm)12角
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする