代表画像

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72143508 品番 3S-15LHP
参考基準価格(税別)¥1,395 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2238 材質構造用鋼 全長(mm)54 差込角(mm)9.5 対辺(mm)15 対辺寸法(mm)15
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする