代表画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72143535
品番
3S-14LHP
参考基準価格(税別)
¥1,395
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2237
材質
構造用鋼
全長(mm)
54
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。