代表画像
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72143569
品番
MS38B-300510
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
用途
トラックボデー用軽荷重
トラスコ品番
347-1076
材質
ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)
ピッチ(mm)
50
全幅(mm)
370
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2.3
機高(mm)
46
許容荷重(N)
床置き500kg/m
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
38.1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません