P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709

メイン画像

P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709
P2BC 20M-CPSS-DFH ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ) 72143709

ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1台注文コード72143709品番P2BC 20M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥33,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。
ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。
エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。
軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。

用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバートラスコ品番704-8908材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼軸径(Φmm)20全長(mm)129使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)全高(mm)64.6取付ねじM10のボルト2本(製品に含まず)中心高さ(mm)33.3取付ピッチ(mm)95穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
注意
※海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可です。
※初期ミスアライメント±1°までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする