メイン画像
大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エアーポンプ
ブロワ 三相AC200V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72143761
品番
DF-150-200V
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
オイルフリーです。
メンテナンスが簡単です。
用途
水槽へのエアー供給に。
工場設備の低圧エアー供給に。
めっき槽に。
付属品
取扱い説明書、送気ホース
トラスコ品番
704-9735
材質
アルミ
全長(mm)
340
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
150/170
全幅(mm)
284
定格圧力(MPa)
0.0196
電源
三相AC200V
全高(mm)
285
騒音値(dB)
46
空気流量(L/min)
150
吐出空気量(L/min)
150
口径(mm)
Φ19(VP-13)
定格圧力(kPa)
19.6
注意
※受注生産品のため注文後にキャンセルはできません。