代表画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 両口めがねレンチ
両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72144147
品番
RMFW-1012HP
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。
両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2814
材質
構造用鋼
厚さ(mm)
【T1】7.3、【T2】8.2
対辺寸法(mm)
10×12