メイン画像
ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの はしご
ピカコーポレイションの 伸縮はしご
伸縮はしご PTH-HS型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72144181
品番
PTH-HS450JCB
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途
通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。
トラスコ品番
706-6268
材質
アルミ合金
全長(m)
4.55
踏ざん踏面幅(mm)
39.2
最大使用質量(kg)
100
ステップ数(段)
14
注意
※設置角度の目安窓がピンクの状態では使用しないで下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません