メイン画像

HV102-HL(W)-1 呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚 橋本クロス 72144217 HV102-HL(W)-1 呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚 橋本クロス 72144217

呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30箱×100枚) 注文コード72144217 品番HV102-HL(W)-1
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
平ゴムタイプの頭掛けマスクです。
一般作業用のマスクです。
使い捨てマスクです。

用途
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
トラスコ品番705-3650 材質本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、頭ゴム:ポリウレタン ホワイト 構造2層 縦(mm)95 横(mm)175
注意
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする