SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235

メイン画像

SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235
SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235
SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235
SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235
SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235
SSA-20JP 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m ハタヤリミテッド 72144235

大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 20m

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台注文コード72144235品番SSA-20JP
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

穴あきがない優れた耐久性です。
全長がステンレスで覆われ、内部ホースを保護しています。
折れ・潰れによる水量変化がありません。
出っ張りや障害物もスルリとかわします。
オールステンレスで錆びにくくベタつきません。
オールステンレスならではの清潔感があります。
ねじりグセがない、滑らかな巻取り引き出しが可能です。 錆びにくいステンレス蛇腹ホースを採用し、流量20%アップの大口径タイプです。
ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時は ノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースのからみがありません。
使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
ホースに手を触れる事なく、整列巻きが可能なベルト駆動式ナラシマキガイドが付属しています。

用途
庭の散水用に。
食品工場や給食施設、水産物を扱う場所等での床清掃に。
トラスコ品番705-8569セット内容LN-1型レバーノズル標準装備材質オールステンレス仕様幅(mm)368【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)405タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)413使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【20m側】Φ18【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【20m側】Φ12【1m側】Φ15
注意
※使用後はホースを巻き取った後、水道蛇口栓で止水を行い、ホース内の水抜きをすること。特に冬期は凍結破損防止のため十分に行うこと。
※飲料及び食品加工等の用途には使用しない。
※蛇腹ホースの上を車で通過したり重量物を載せない。ホースが潰れて変形すると、元の形状に戻すことができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする