B0918-15-BK-M4K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144251

メイン画像

B0918-15-BK-M4K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144251
B0918-15-BK-M4K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144251
B0918-15-BK-M4K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144251

工事用敷板 Wボード(片面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚幅(mm)910注文コード72144251品番B0918-15-BK-M4K4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
安心の国内自社生産です。
豊富なカラーとサイズです。
国土交通省認定NETIS-VE登録品です。
エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。
ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。
敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。

用途
地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)
敷き鉄板やゴムマットの代替品に。
トラスコ品番437-3439材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)15タイプ片面凸
注意
※禁止事項:側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする