メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
直線ワイヤー 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72144707
品番
10155381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
巻き癖がない直線ワイヤーです。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。
トラスコ品番
424-3209
材質
スチール、表面処理:亜鉛めっき
長さ(m)
200
番手
22
線径(mm)
0.7
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。