付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個仕様袖引出し:ラッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)、中央引出し:ラッチ機能付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、アジャスター付、L脚ベース:ABS樹脂カバー付(L字脚タイプのみ)質量(kg)52.5色ウォールナット取付高(mm)幕板:床上195・220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×720グリーン購入法適合