画像準備中

写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72150560 品番0863C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様●サイズ(規格):L版●白色度:97% タイプカット紙 厚さ0.205(mm) 入数100枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする