Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 写真用紙
マットフォトペーパー MP-101 A3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72150569
品番
7981A002
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●カラー:ホワイト●サイズ(規格):A3●白色度:108%●電気通信事業法:確認中●電波法:確認中
タイプ
光沢紙
厚さ
0.220mm
秤量
170g/m2
入数
40枚/冊