エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72152669 品番45-708-292
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10〜50mmの穴に設置できます。
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8〜10kgまで、34インチまでのモニターに対応。
首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 ブラック 取付方式グロメット 本体質量(kg)3.3 荷重範囲(kg)1.8〜10 保証期間10年間 取付け方法グロメット VESAマウント(mm)100×100、75×75 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする