TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
防犯用品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72152721
品番
TXF-SWB1
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ワイヤレスシステム
一つの筺体内に検知電極、送信ユニット、報知ブザーを内蔵し、漏水を検知すると
電波で受信機に検知信号を伝えると同時に報知音の鳴動でお知らせします
報知音
検知時 「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す\(約5秒周期の断続音)
音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて)※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可
用途
送信機
仕様
空中線:内蔵
質量(g)
約150 (電池含む)
出力
10mW以下
電源
専用リチウム電池 CR17335E-R-CN
構造
日常生活防水 (IP67相当)
機能
定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能
使用周囲温度(℃)
-10℃〜+50℃ (氷結なきこと)※0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります
電池寿命
待機時:約10年(常温時),1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) 約5年 (常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
外観
筐体 樹脂 (グレー)、電極:ステンレス
検知方式
電極式スポット検知(本体内蔵)
設置場所
屋内・屋外 (床面据置)
表示灯
検知時復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時: 約5秒周期の点滅
電波到達距離(m)
約100 (見通し距離)
電波周波数
426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
注意
※竹中エンジニアリング(株)専用受信機が必要
※純水、超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。