曜日別特売
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154401

- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154401
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154401
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154401
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154401
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154401
モノタロウ

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)20
20
5.5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
21
22
24
26
27
32
36
全長L(mm)240
内容量1本注文コード72154401品番-
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。

用途
ナットなどの締付けや取り外しに
質量(g)
186
呼び寸法(mm)
20
全長L(mm)
240
寸法b1(mm)
29.8
寸法b2(mm)
43
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ、サテン仕上げ
寸法a1(mm)
13.3
寸法a2(mm)
7.7
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする