曜日別特売
TD225H1800VL-RF トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイン 72162923

TD225H1800VL-RF トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイン 72162923
TD225H1800VL-RF トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイン 72162923

トロイドライブ TDシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個軸配置L-RFサイズ225注文コード72162923品番TD225H1800VL-RF
参考基準価格(税別)¥2,829,167販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000
サイズ225タイプ高減速軸配置L-RF実減速比1/1800.00仕様呼称減速比:1/1800 出力軸形状:中空軸 据付勝手:V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする