曜日別特売
GA-025 オーバンド5kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 72167938

オーバンド5kg袋

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
幅(mm)1.1
折径(mm)17.5
番手#7
内容量1ケース(4袋)注文コード72167938品番GA-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

幅(mm)1.1厚さ(mm)1.1アメ番手#7折径(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする