共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド5kg袋
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
幅(mm)
1.1
1.1
12
3
15
18
折径(mm)
35
17.5
25
35
40
50
60
70
80
100
120
160
番手
#10
#7
#8
#10
#12
#14
#16
#18
#20
#210
#25
#30
#410
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4袋)
注文コード
72167956
品番
GC-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
1.1
色
アメ
番手
#10
折径(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応