GN-104 オーバンド5kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 72168051

オーバンド5kg袋

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
幅(mm)3
折径(mm)160
番手#410
内容量1ケース(4袋)注文コード72168051品番GN-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

幅(mm)3厚さ(mm)1.1アメ番手#410折径(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする