曜日別特売
GHC-502TLG オーバンドたばね カラー 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 72168236

オーバンドたばね カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1ケース(20袋)注文コード72168236品番GHC-502TLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

まきつけてひっかけるだけで、さまざまなものを簡単結束。また、タブをひっぱると簡単に外すことが出来ます。

幅(mm)3厚さ(mm)1.1ライトグリーン内径(Φmm)44.5番手#18×3折径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする