コガネイ
コガネイの カプラー/レバーカップリング
コガネイの カプラー
水取りバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72168592
品番
MTV4
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。
質量(g)
4.5
取付方式
クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)