曜日別特売
NCU-C150-02-BG-F2 マルチシリーズ(全項) コガネイ 72169134

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ドレンコック(エアフィルタ)プッシュ式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコック注文コード72169134品番NCU-C150-02-BG-F2
参考基準価格(税別)¥24,890販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気設定圧力単位MPaドレンコック(エアフィルタ)プッシュ式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口ドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする