作動方式複動形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0〜60
給油不要
質量(g)45
繰返し精度(mm)±0.01
最適把持力(N)(閉側)11、(開側)17
開閉ストローク(mm)4
スイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10〜28V
リード線長さ(mm)3000
シリンダー径(Φmm)10
スイッチ数1個付(センサスイッチ)
最高使用頻度(回/min)180
開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)
位置決め精度(mm)0.1