コガネイ
ハンドボーイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ数
1個付(センサスイッチ)
注文コード
72176186
品番
NHC1D-10-ZE235B1
参考基準価格(税別)
¥33,420
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・スイッチ数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
作動方式
複動形
配管接続口径
M3×0.5
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
不要
質量(g)
45
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
(閉側)11、(開側)17
開閉ストローク(mm)
4
スイッチ種類
2線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC10~28V
リード線長さ(mm)
3000
シリンダー径(Φmm)
10
スイッチ数
1個付(センサスイッチ)
最高使用頻度(回/min)
180
開閉ストローク(両側)(mm)
0.2(応差)
位置決め精度(mm)
0.1