曜日別特売
NHC1D-16-ZE135A1 ハンドボーイ コガネイ 72176247

ハンドボーイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数1個付(センサスイッチ)注文コード72176247品番NHC1D-16-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)012~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要質量(g)96繰返し精度(mm)±0.01最適把持力(N)(閉側)35、(開側)46開閉ストローク(mm)6スイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28Vリード線長さ(mm)1000シリンダー径(Φmm)16スイッチ数1個付(センサスイッチ)最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする