NHC1D-20-ZE255A1 ハンドボーイ コガネイ 72176405

ハンドボーイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)20 スイッチ数1個付(センサスイッチ) 注文コード72176405 品番NHC1D-20-ZE255A1
参考基準価格(税別)¥43,190 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリンダー径・スイッチ数など35種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。

作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0〜60 給油不要 質量(g)205 繰返し精度(mm)±0.01 最適把持力(N)(閉側)49、(開側)65 開閉ストローク(mm)10 スイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5〜28V リード線長さ(mm)1000 シリンダー径(Φmm)20 スイッチ数1個付(センサスイッチ) 最高使用頻度(回/min)180 開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差) 位置決め精度(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする