NHE1D-16-ZE135A1 三爪ハンド コガネイ 72176457

三爪ハンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72176457 品番NHE1D-16-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥105,990 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。

シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)6 仕様三爪ハンド 種類ハンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする