NHL1D-8-ZE155B1 Lハンド コガネイ 72176572

Lハンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72176572 品番NHL1D-8-ZE155B1
参考基準価格(税別)¥42,840 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8〜25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。

シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)4 仕様Lハンド 種類ハンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする