アズワン
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
8(延長)
5
¥6,590
8(延長)
¥4,198
10
¥7,910
15
¥9,230
20
¥10,460
30
¥13,100
40
¥17,060
50
¥20,360
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72178971
品番
ASR2202/E
参考基準価格(税別)
¥4,224
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
アズワン品番
2-8036-23-65
カバー
風防無し
質量(kg)
3.5
サイズ
208×320×98mm
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.01
再現性
(標準偏差)0.01g
計量皿寸法(Φmm)
Φ180
風袋引き範囲
全秤量
直線性
±0.02g
安定時間(秒)
1
秤量(g)
2200
サービス分類
レンタル
校正分銅値
スパン:1000gまたは2000g、リニアリティ:500g/1000g/1500g/2000g
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。