画像準備中

【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72179820 品番 SP0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コーティング膜の密着テスト用器具です。
塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。

付属品スプリング(黒色/0〜3N×1本・青色/0〜10N×1本・赤色/0〜30N×1本) 材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド サイズΦ15×190mm 質量(g)約365 規格ISO 1518 測定範囲(N)0〜30 ピン径(Φmm)先端ピン:1 アズワン品番4-4765-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする