- 温度範囲(℃)
- 室温+5~+99.9 ※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません。
- 付属品
- ステンレス製高さ可変式棚板×1組、ステンレス製フタ×1枚
- 材質
- 内槽/ステンレス製(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装仕上
- 質量(kg)
- 70
- 容量
- 100L
- 外形寸法(mm)
- W860×D550×H680(水槽530+撹拌部150)mm
- 電源
- AC200V単相 21A 50/60Hz、電源コード3m、供給電源容量 30A ※電源プラグは付属しません
- 槽内寸法(mm)
- W610×D450×H420mm
- 安全装置
- 漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
- ヒーター
- シースワイヤー式 2kW×2(ステンレス製)
- 温度調節
- デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
- アズワン品番
- 64-5196-99-65
- タイマー
- オートスタート又はオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
- 温度安定度
- ±0.05℃ (50℃において)
- 撹拌機
- 縦型プロペラ撹拌式 90Wコンデンサーモーター
- 有効槽内寸法(mm)
- W500×D430×H360
- サービス分類
- レンタル