日本電磁測器
日本電磁測器の 測定・測量機器レンタルサービス
日本電磁測器の その他機器レンタル(測定・測量)
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72180696
品番
GV-400A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
付属品
充電器あり
セット内容
本体、垂直プローブ、革カバー、単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)、充電器
幅(mm)
65
高さ(mm)
115
タイプ
垂直型
使用温度範囲(℃)
0〜40
奥行(mm)
20
電源
単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
測定項目
DC. AC(RMS)
コード長さ(m)
1
精度
DC:±3%、AC:±5%
プローブ
PA-400A
分解能
0.01mT
機能
ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ
表示範囲
0.01mT〜1.999T
測定レンジ
(DC)3レンジ、(AC)2レンジ
規格コード
369-8168
アズワン品番
67-5590-71-65
周波数レンジ
(DC):50/60Hz、(AC):50〜300Hz
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。