アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの はかりレンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72180836
品番
ASR423/E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
カバー
風防付き
質量(kg)
4.5
サイズ
208×320×309mm
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.001
再現性
(標準偏差)0.001g
計量皿寸法(Φmm)
Φ120
風袋引き範囲
全秤量
直線性
±0.002g
安定時間(秒)
2
アズワン品番
2-8036-22-65
秤量(g)
420
サービス分類
レンタル
校正分銅値
スパン:200gまたは400g、リニアリティ:100g/200g/300g/400g
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。