- 付属品
- 電源コード(AC100V)×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線
- 質量(kg)
- 約9.1
- サイズ
- 138×380×124mm
- 電流(A)
- (CH1)0~1.5、(CH2)0~1.5、(CH3)0~2、(CH4)0~2
- 電圧(V)
- (CH1)0~+24、(CH2)0~-24、(CH3)0~+8、(CH4)0~+8
- チャンネル数
- 出力チャンネル数:4
- 入力電源
- AC100/115/120/200/220/230V±10% 50/60Hz
- アズワン品番
- 3-6139-03-65
- サービス分類
- レンタル