画像準備中

【レンタル】上皿天びん 620g PL602E

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72183207 品番 PL602E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。
最大5台まで積み重ねができます。

質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 計量皿寸法(Φmm)160 繰返し性7mg 直線性15mg アズワン品番1-6727-11-65 秤量(g)620 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする