曜日別特売

【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)8(延長)
内容量1個注文コード72183785品番ASR223/E
参考基準価格(税別)¥4,576販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

アズワン品番
2-8036-21-65
カバー
風防付き
質量(kg)
4.5
サイズ
208×320×309mm
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.001
再現性
(標準偏差)0.001g
計量皿寸法(Φmm)
Φ120
風袋引き範囲
全秤量
直線性
±0.002g
安定時間(秒)
2
秤量(g)
220
サービス分類
レンタル
校正分銅値
スパン:100gまたは200g、リニアリティ:50g/100g/150g/200g
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする