- 最小分解能
- 0.1N
- アズワン品番
- 2-1431-23-65
- 付属品
- アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
- サイズ
- 75×34×191mm
- 質量(g)
- 約490
- 電源
- 内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)
- 精度
- ±0.2%FS±1digit
- 表示
- 符号付4桁有機EL
- 機能
- マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット
- 最大荷重(N)
- 200
- サンプリング
- 最大2000回/秒
- 出力機能
- デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)
- サービス分類
- レンタル