画像準備中

【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72184099 品番 ALE1502R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

音叉式力センサ搭載
【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)
【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。
風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。
3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。
使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。
Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。
校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。

外形寸法(mm)192×265×86mm 出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備 電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワー ひょう量1500g 最小表示0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 アズワン品番62-8594-19-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする