画像準備中

【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)9(延長) 注文コード72184510 品番ALE 2202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。
「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。
Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。
音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。
使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。
8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。

サイズ190×260×85mm 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g モード計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード アズワン品番2-2280-27-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする