画像準備中

【レンタル】高性能直流安定化電源

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72184546 品番 DCP3005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。

出力電圧(V)0〜30 付属品出力ケーブル 仕様保護機能:過電圧、過熱、回路、電源:AC100V±10% 50/60Hz 消費電力150W、サイズ:125×275×170mm、重量:6.88kg 出力電流(A)0〜5 出力電圧表示分解能/0.01V、精度/±0.5%rdg+2digit 出力電流表示分解能/0.001A、精度/±0.5%rdg+2digit アズワン品番3-6697-02-65 特性定電圧(CV) 入力変動:≦0.01%+3mV、負荷変動:≦0.01%+7mV(>3A)、リップル&ノイズ(5Hz-1MHz):≦1mVr.m.s(>3A)、定電流(CC) 入力変動:≦0.2%+1mA、負荷変動:≦0.2%+7mA(>3A)、リップル&ノイズ(5Hz-1MHz):≦5mAr.m.s(>3A) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする