- 計測範囲
- (パルス・エコモード)7MHz探触子、AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子、AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子、AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm
- 精度保証温度(℃)
- 精度保証:5~40℃
- 電源
- 単3乾電池×2本(別売)
- 付属品
- 7MHz探触子(AD-3255-02)・4mm相当試験片(AD-3255-01)・キャリングケース・ストラップ・接触媒質用空ボトル
- サイズ
- 73×32×143mm
- 質量(g)
- 約160(電池除く)
- 外形寸法(mm)
- (W)73×(D)32×(H)143mm
- 測定精度
- ±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)
- 表示分解能
- 0.01mm/0.1mm選択(ただし200.1mm以上の表示分解能/0.1mm)
- 測定方法
- 超音波パルス反射方式
- 表示範囲
- 0.65~600.0mm
- 音速範囲
- 1000~9999m/s
- アズワン品番
- 62-3150-61-65
- 計測頻度
- シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒
- サービス分類
- レンタル