付属品棚板×3枚(1段分)
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz
消費電力98W
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pプラグ)
冷却方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面)
温度制御3〜45℃(1℃単位)(周囲温度5〜30℃)
温度分布±0.5℃(35℃運転時)
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
外寸法(mm)345×445×477mm
アズワン品番1-6684-01-65
庫内寸法(mm)265×260×360mm
冷却加熱装置ペルチェ素子モジュール
ドレン水自然蒸発式
収納容量(L)25
サービス分類レンタル