CLE スチールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 注文コード72186400 品番CLE6276-3 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は段数・色など13種類から選べます 他の種類を見る

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーは白と黒がございます。(CLE6276-3は黒のみ)

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納 セット内容棚板3枚(内1枚床板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)12組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個 材質スチール 質量(kg)6 段数3 幅(cm)61 高さ(cm)60.5 等分布荷重(kg)60 奥行き(cm)28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする