ダイソー
ダイソーの 物品棚/収納用品
ダイソーの 軽・中量棚
ダイソーの 軽・中量棚本体(単体)
CLEK キャスターラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72186506
品番
CLEK45380-3 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
キャスター付きのスチールラックです。カラーは白と黒がございます。CLEK6480-3のみシルバー、CLEK6495-4のみアーモンドゴールドがございます。
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
460×310×800
色
白
等分布荷重(kg)
60
用途
倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納
セット内容
棚板3枚(内1枚床板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)12組、簡易スパナ1個、キャスター4個、キャスター取付けボルトナット4組
材質
スチール
質量(kg)
5
使用荷重(kg)
100
幅(cm)
46
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
31
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった