CLEK キャスターラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72186531 品番 CLEK6480-3 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャスター付きのスチールラックです。カラーは白と黒がございます。CLEK6480-3のみシルバー、CLEK6495-4のみアーモンドゴールドがございます。

段数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×410×800 等分布荷重(kg)60 用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納 セット内容棚板3枚(内1枚床板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)12組、簡易スパナ1個、キャスター4個、キャスター取付けボルトナット4組 材質スチール 質量(kg)7 使用荷重(kg)100 幅(cm)61 高さ(cm)80 奥行き(cm)41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする