LST 軽量スチールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72186610 品番 LST-34165 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ボルトナットだけで固定する、シンプル構造のスチールラックです。幅広い場面でご使用いただけます。カラーはLST-7536はネオブラックとベージュ、LST-34165は黒、LST-104は黒とベージュがございます。

段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×400×1650 等分布荷重(kg)70 用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納 セット内容棚板4枚、支柱4本、根角ボルト・ナット・ワッシャ32組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個 材質スチール 質量(kg)14 幅(cm)87.5 高さ(cm)165 奥行き(cm)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする